ファイン[日用品]
たためるウォータータンク 5L
コック付きで置いたまま注げる
持ちやすく注ぎやすい持ち手付き
折り畳んで少スペース収納
干すときに便利な紐つき
材質
【本体・ジョイント部・コック】ポリエチレン【キャップ】ポリプロピレン
質量(g)
155
容量(L)
5
耐熱温度(℃)
~80
使用時寸法(cm)
17×17×21
内容量
1セット(60個)
注意
※水以外は絶対に入れないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81728468
FIN-1149
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません