ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMC57J-TS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)2000 ピッチ(mm)200 ローラ幅W(mm)1000 注文コード81729140 品番FMC57J-TS-W1000-P200-L2000
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥60,506
販売価格(税別)
55,005
この商品は機長・ピッチ・ローラ幅Wなど231種類から選べます 他の種類を見る

特長:JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMC57Rの高品質ローラ。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 1.4 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1 種類ストレート ピッチ(mm)200 機長(mm)2000 ローラ幅W(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする