三井化学
ウルティモZ1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1包(4kg)
内容量(kg)
4
内容量(kg)
4
注文コード
81738049
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クログワイ、オモダカ、シズイ等の多年生難防除雑草への効果に優れます。ALS阻害剤抵抗性雑草(オモダカ、コナギ、ホタルイ等)にも高い効果を発揮します。畦畔から侵入するイボクサ等にも優れた効果を示します。
用途
水稲用一発処理除草剤
成分
サイラ/ピラゾレート/プロピリスルフロン
有効成分
サイラ(シクロピリモレート)3.0%、ピラゾレート(化管法第1種)6.0%、プロピリスルフロン・・・0.90%
内容量(kg)
4
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第24279
関連資料:
(1.09MB)