保土谷アグロテック
ザイトロン微粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5kg)
注文コード
81738329
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。抑草期間は、かん木で2~3ヶ月、クズでは翌年の発生も抑えます。茎葉吸収移行によるホルモン型除草剤で、広葉植物を選択的に防除します。
用途
除草剤。
成分
トリクロピルブトキシエチル/テトラピオン
毒性
普通物
内容量(kg)
5
性状
類白色微粒
農林水産省登録第(号)
第14706
関連資料:
(0.5MB)