保土谷アグロテック
ザイトロン微粒剤
イネ科と広葉雑草との間に選択性があり、広葉雑草に高い効果を示します。抑草期間は、かん木で2~3ヶ月、クズでは翌年の発生も抑えます。茎葉吸収移行によるホルモン型除草剤で、広葉植物を選択的に防除します。
用途
除草剤。
成分
トリクロピルブトキシエチル/テトラピオン
毒性
普通物
内容量(kg)
5
性状
類白色微粒
農林水産省登録第(号)
第14706
内容量
1袋(5kg)
関連資料:
(0.5MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81738329
-
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください