三井化学
ウルティモZ1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(1kg)
1包(4kg)
1包(1kg)
1包(16kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(1kg)
注文コード
81738338
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
クログワイ、オモダカ、シズイ等の多年生難防除雑草への効果に優れます。ALS阻害剤抵抗性雑草(オモダカ、コナギ、ホタルイ等)にも高い効果を発揮します。畦畔から侵入するイボクサ等にも優れた効果を示します。
用途
水稲用一発処理除草剤
成分
サイラ/ピラゾレート/プロピリスルフロン
有効成分
サイラ(シクロピリモレート)3.0%、ピラゾレート(化管法第1種)6.0%、プロピリスルフロン・・・0.90%
内容量(kg)
1
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第24279
関連資料:
(1.09MB)