E-TUMG
防雨型温度計30タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81740587
品番
ETM26-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
視認性の良い30cmの大型タイプの温湿度計です。
外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
JIS3級防雨型相当の防雨仕様で、屋外での使用が可能です。
用途
熱中症対策、壁掛け用
仕様
JIS3級防雨型
材質
ABS樹脂、塩ビ、アルミ材
質量(g)
580
寸法(Φmm)
300
本体厚さ(mm)
40
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0?100RH
設置方法
壁掛け
特性
防水
注意
※直射日光下でのご使用はお避け下さい