防雨型温度計30タイプ

防雨型温度計30タイプ - E-TUMG

視認性の良い30cmの大型タイプの温湿度計です。
外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
JIS3級防雨型相当の防雨仕様で、屋外での使用が可能です。

用途
熱中症対策、壁掛け用
仕様
JIS3級防雨型
材質
ABS樹脂、塩ビ、アルミ材
質量(g)
580
寸法(Φmm)
300
本体厚さ(mm)
40
内容量
1台
注意
※直射日光下でのご使用はお避け下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740587ETM26-022
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする