黒球式熱中症指数計【JIS規格準拠品】
気温・湿度・日差しの強さ(輻射熱)等を測り、人にかかる暑さのストレス値・暑さの危険度(暑さ指数(WBGT))を計ることができる黒球型熱中症計です。温度・湿度も表示。屋内・屋外兼用です。
黒球式なので、日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測定し、身体が実際に感じている暑さを数値化します。
【ポイント1】危険度がわかりやすい
暑さ指数が一定の数値を超えると画面に危険度が表示し、ランプが点滅します。画面が見えなくても、アラームがしっかり鳴るので離れていても安心です。
【ポイント2】JIS規格準拠
2025年6月から改正された労働安全衛生規則で規定されている規格(JIS B 7922)に準拠しています。
【ポイント3】付属品が充実
カラビナ・三脚・ゴムバンドを付属。様々なシーン・置き場所での使用が可能です。
- 用途
- 工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策
- 付属品
- カラビナ/三脚/ゴムバンド/お試し電池
- 材質
- 黒球・本体:ABS、LCDパネル:PET
- 質量(g)
- 85
- 切替方式
- 測定:手動
- 電源
- 単4電池×2本
- 測定範囲(℃)
- WBGT:0~50(0.1単位)/周囲温度(気温)・黒球温度:-9.9~60(0.1単位)
- 測定方式
- 黒球式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 61×37×117
- 対応
- 屋内・屋外
- 保存温度(℃)
- -20~70
- 機能
- アラーム音/警告度表示/ランプ点滅
- 湿度測定範囲(%)
- 10~99.9(0.1単位)
- 表示項目
- WBGT、周囲温度、相対湿度
- 表示単位
- デジタル表示
- 動作温度(℃)
- -9.9~60
- 動作湿度(%)
- 10~99.9
- 保存湿度(%)
- 15~95
- バックライト
- 点灯時間:約5秒
- 準拠
- JIS B 7922:2023(クラス2)
- 測定精度(℃)
- 【WBGT】20~40:±2.0、0~19/41~50:±3.0/【周囲温度(気温)・黒球温度】20~50:±0.6、-9.9~19.9/50.1~60:±1.0
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ

































