曜日別特売
P/AB12/U15G/1Y DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン DIS mobile 81742145

P/AB12/U15G/1Y DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン DIS mobile 81742145
P/AB12/U15G/1Y DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン DIS mobile 81742145
P/AB12/U15G/1Y DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン DIS mobile 81742145
P/AB12/U15G/1Y DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン DIS mobile 81742145

DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
仕様
LTE:Cat.4 B1/B3/B8/B18/B19/B21/B41、マイク:モノラル、利用期間:開通月+12ヶ月、画面:高輝度タッチディスプレイ、通信量:15GB/月、録画媒体:16GBメモリ(内蔵)+SDカード(内蔵):32GB
注文コード
81742145
品番
P/AB12/U15G/1Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

カスハラ対策の”決定版”
2026年10月からカスハラ対策が義務化されます
〇 すべての企業がカスハラ防止の措置を行なうことが必須になります
〇 カスハラ対策は社内規定の作成や従業員研修の実施などさまざまな内容がありますが、証拠保全も重要な要素となっています
【使用方法】
こちらはアムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。
ご注文後、パッケージが郵送されます。
1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。
2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。
3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。
記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。

用途
雑踏警備
店舗商棚
カスハラ対策
工事現場監視
イベント監視
ライブ監視
仕様
LTE:Cat.4 B1/B3/B8/B18/B19/B21/B41、マイク:モノラル、利用期間:開通月+12ヶ月、画面:高輝度タッチディスプレイ、通信量:15GB/月、録画媒体:16GBメモリ(内蔵)+SDカード(内蔵):32GB
セット内容
ACアダプタ、USBケーブル、装着用クリップ
バッテリー
1850mAh(内蔵)
画素数
カメラ:最大400万画素
無線LAN
IEEE802.11 a/b/ g/n/acに対応
バッテリー動作時間
最大7時間(常時録画時、動作環境により変動します)
注意
※本製品は、日本国内専用です
※こちらは新規パッケージです。パッケージ内容はカメラ、SIM、クラウドサービスとなります。
※更新パッケージは型番:P/AB12/U15G/1YKです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする