曜日別特売
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748

G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748
G-202 サファリワークハット アイスシェード付き GLADIATOR 81742748

サファリワークハット アイスシェード付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色カーキ
内容量1個注文コード81742748品番G-202
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

後部シェードのメッシュポケットに保冷剤を入れて首元を冷やせます。
メッシュポケット口中央のボタンを外せば、より大きな保冷剤を収納可能。
シーンに合わせた3WAY(1.ハットとしてカジュアルに使用、2.シェードをつけて日差しを防ぐ、3.シェードに保冷剤を入れてひんやり快適)。
吹き飛びを防止するアジャスター付きあご紐で首元に保冷剤を密着させることが可能。
頭まわりのすべり止め部分芯地に消臭素材「ニオイクリアSG」を採用。
あご紐とシェードは取り外し可能。

用途
DIY/アウトドア/タウンユース/カジュアル
色
カーキ
サイズ
L
長さ(cm)
バイザー:7
混率(%)
ナイロンタスラン(ナイロン100)、メッシュ(ポリエステル100)
寸法(cm)
[シェード]縦:20、横上部:24、横下部:31
製品質量(g)
95
適合頭囲(cm)
58~60
深さ(cm)
帽子:8.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする