S230330 アルミホース巻取機マキ太郎DR-50 麻場 81760108

アルミホース巻取機マキ太郎DR-50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81760108
品番
S230330
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため農薬などによる腐食にも強く頑丈です。

質量(kg)
5.2
本体寸法(mm)
413×561
ホース長さ(m)
50
ホース継手
G1/4
適合ホース径(Φmm)
8.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする