曜日別特売
- ゲパードギアエアー粒剤 日産化学 81760991

ゲパードギアエアー粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1包(900g)
注文コード
81760991
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

エフィーダ?(有効成分:フェンキノトリオン)と、サイラ?(有効成分:シクロピリモレート)を配合した、3種混合の水稲用・中後期除草剤です。ドローン散布に適した自己拡散型の製剤です。アルテアを最大量配合しています(12g a.i./10a)。ホタルイは花茎20cmまで、クログワイは草丈50cmまで、オモダカは矢尻葉4葉期まで枯らせます。

用途
水稲用中後期除草剤
成分
シクロピリモレート/フェンキノトリオン/メタゾスルフロン
内容量(g)
900
有効成分
シクロピリモレート5.0%/フェンキノトリオン8.3%/メタゾスルフロン4.0%。
性状
類白色~淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)
第24928
関連資料:(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする