曜日別特売
- 天空ジャンボ 日産化学 81761088

天空ジャンボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(300g)
注文コード
81761088
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

多年生雑草の地上部だけでなく、地下部も抑える除草成分「アルテア」配合しています。しかも「ノビエへの効果持続力」「SU抵抗性広葉雑草への効果」どちらも強化しました。田植同時散布にもより適したアルテア剤です。すべての剤型で直播水稲にも使えます。

用途
水稲用除草剤。
成分
界面活性剤/フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン・鉱物質微粉等
内容量(g)
300
有効成分
フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン
毒性
普通物
性状
淡褐色細粒 水溶性パック入り 1パック30g
農林水産省登録第(号)
第23817
関連資料:(1.68MB)
注意
※本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、通常の使用方法ではその該当がありません。ただし、濡れた手で触らないでください。水溶性フィルム包装が破袋した場合は以下の点に注意してください。眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当をうけてください。水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。散布後は水管理に注意してください。空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ3葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、オモダカはヘラ葉期まで、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈10cmまでが本剤の散布適期です。但し、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイに対しては、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。散布に当たっては、水の出入りを止めて5~6cmの湛水状態に保ってください。散布後は少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする