※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)10000
10000
300
310
320
330
340
360
370
390
400
550
600
650
700
750
850
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1800
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
15000
20000
25000
30000
40000
50000
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
350
380
450
500
800
950
1600
1700
1900
3000
9000
ホース内径(Φmm)25.7
ホース外径(Φmm)36.5
ねじサイズ【メスねじ】G1"
内容量1本注文コード81763355品番OKE16 x 10000L SUS C+8002=C+8002
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。