※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)1400
1400
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
330
350
360
370
390
400
550
650
700
750
850
900
950
1000
1300
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2400
2600
2700
2800
2900
3000
3500
4000
4500
5000
6000
9000
15000
20000
30000
40000
50000
320
340
380
450
500
600
800
1100
1200
2200
2300
2500
7000
8000
10000
25000
ホース内径(Φmm)9.7
ホース外径(Φmm)15.9
ねじサイズ【メスねじ】G3/8
内容量1本注文コード81763389品番OKE06 x 1400L SUS F+8001=F+8001
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。