OKE04 x 40000L SUS F+8001=F+8001 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド 81763441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKE04 x 40000L SUS F+8001=F+8001 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド 81763441
OKE04 x 40000L SUS F+8001=F+8001 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド 81763441
OKE04 x 40000L SUS F+8001=F+8001 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド 81763441
OKE04 x 40000L SUS F+8001=F+8001 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド 81763441
OKE04 x 40000L SUS F+8001=F+8001 油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水 ノーブランド 81763441

油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付 ステンレス SUS304) 鉱物性作動油・水グリーコール・水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)40000
40000
200
210
220
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
350
360
370
380
400
450
600
650
750
800
900
950
1000
1100
1200
1300
1500
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2600
2800
2900
3500
4000
4500
5000
6000
8000
9000
15000
20000
25000
30000
50000
230
340
390
500
550
700
850
1400
1600
2400
2500
2700
3000
7000
10000
ホース内径(Φmm)6.6
ホース外径(Φmm)12.7
ねじサイズ【メスねじ】G1/4
内容量1本注文コード81763441品番OKE04 x 40000L SUS F+8001=F+8001
販売価格(税込)¥45,509
販売価格(税別)
¥41,372

・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。

用途
油圧配管用
長さ(mm)
40000
六角対辺(mm)
19
呼び
【ホース】4
最小曲げ半径(mm)
65
寸法X(mm)
19
材質
【口金・アダプタ】SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.6
寸法Y(mm)
17
流体温度(℃)
油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60
適合流体
鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水
最小破壊圧力(MPa)
4.5
補強層
【ホース】2C
ホース外径(Φmm)
12.7
質量(g/m)
130
ねじサイズ
【メスねじ】G1/4
寸法PT
【T1】R1/4
寸法PF
【T2】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
注意
※本ホースは衝撃圧力がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカラートホース(PA)をご使用ください。
※流体が凍結した状態では使用不可
※ホースの印字は「耐油 O.K EXCEL-100」となります。
※ホース金具・アダプタは、ブリヂストン製品ではありません。
※金具の加締め(アッセンブリ)形状が写真と異なる場合があります。予めご了承ください。製品の性能・機能・使用上には影響ございません。
※高含水作動液(HWBF)には使用できません。ご使用の場合ホース破裂や流体漏れのおそれがあります。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする