※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)1200
1200
200
210
220
240
260
270
290
300
310
330
340
360
370
380
390
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1300
1400
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2700
2800
2900
3000
3500
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
25000
50000
230
250
280
320
350
950
1000
1100
1500
2500
2600
4000
30000
40000
ホース内径(Φmm)9.7
ホース外径(Φmm)15.9
ねじサイズ【メスねじ】G3/8
内容量1本注文コード81763486品番OKE06 x 1200L SUS C+8002=C+8002
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。