※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)2500
2500
300
310
320
330
360
380
400
500
550
600
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2600
2700
2800
2900
3000
3500
4000
5000
6000
8000
9000
10000
15000
20000
25000
30000
40000
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
340
350
370
390
450
650
1300
4500
7000
50000
ホース内径(Φmm)19.3
ホース外径(Φmm)27.7
ねじサイズ【メスねじ】G3/4
内容量1本注文コード81763705品番OKE12 x 2500L SUS C+8002=C+8002
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。