※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)900
900
200
210
220
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
350
360
370
380
400
450
600
650
750
800
950
1000
1100
1200
1300
1500
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2600
2800
2900
3500
4000
4500
5000
6000
8000
9000
15000
20000
25000
30000
40000
50000
230
340
390
500
550
700
850
1400
1600
2400
2500
2700
3000
7000
10000
ホース内径(Φmm)6.6
ホース外径(Φmm)12.7
ねじサイズ【メスねじ】G1/4
内容量1本注文コード81763976品番OKE04 x 900L SUS F+8001=F+8001
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。