※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)15000
15000
210
220
250
260
290
300
320
340
350
380
390
450
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1100
1200
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3500
4000
4500
8000
9000
10000
20000
40000
200
230
240
270
280
310
330
360
370
400
500
1000
1300
2100
2200
2300
3000
5000
6000
7000
25000
30000
50000
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)19.8
ねじサイズ【メスねじ】G1/2
内容量1本注文コード81764055品番OKE08 x 15000L SUS C+8002=C+8002
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。