※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)370
370
200
210
220
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
350
360
380
390
450
500
550
600
650
700
850
900
950
1000
1100
1200
1400
1600
1700
1800
1900
2100
2200
2300
2500
2700
2800
2900
3000
4000
5000
6000
7000
8000
10000
15000
20000
25000
30000
40000
50000
230
340
400
750
800
1300
1500
2000
2400
2600
3500
4500
9000
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)19.8
ねじサイズ【メスねじ】G1/2
内容量1本注文コード81764107品番OKE08 x 370L SUS F+8001=F+8001
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。