※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)1800
1800
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
550
650
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1900
2000
2200
2300
2400
2600
2700
2800
2900
3500
4500
5000
6000
8000
9000
10000
20000
25000
30000
50000
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
600
700
2100
2500
3000
4000
7000
15000
40000
ホース内径(Φmm)19.3
ホース外径(Φmm)27.7
ねじサイズ【メスねじ】G3/4
内容量1本注文コード81764125品番OKE12 x 1800L SUS F+8001=F+8001
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。