※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する長さ(mm)700
700
200
230
240
250
260
270
280
290
300
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
550
600
650
750
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2600
2700
2900
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
25000
40000
210
220
310
800
850
1800
2500
2800
3000
30000
50000
ホース内径(Φmm)6.6
ホース外径(Φmm)12.7
ねじサイズ【メスねじ】G1/4
内容量1本注文コード81764430品番OKE04 x 700L SUS C+8002=C+8002
・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。
・軽量の為、取扱いが簡単です。