曜日別特売
9784418152162 脳トレ・介護予防に役立つ美しいぬり絵 なつかしの歌と花編 世界文化社 81773767

脳トレ・介護予防に役立つ美しいぬり絵 なつかしの歌と花編

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
81773767
品番
9784418152162
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)書籍
¥1,200

懐かしい歌と歌に登場する花をテーマに、高齢者の方が懐かしい気持ちで取り組めます。歌や花にまつわる写真やエピソードつきで楽しく取り組める工夫が随所に!歌の歌詞、興味が深まる写真とストーリーつき。見ながらぬれる原寸ぬり絵見本つき。

判型
A4
ページ数
64
ジャンル
実用書
著者名
篠原菊紀
初版年月
2015年4月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする