MAD MAX(マッドマックス)
ホンダ モンキー125用 フェンダーレスキット リフレクター ナンバー灯付き ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
81776951
品番
MR19-MO16-01
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。高輝度白色LEDライセンスランプ付き
用途
バイクパーツ
材質
●本体:スチール製●ナンバー灯:アルミ製●リフレクターステー:アルミ製
適合車種
モンキー125(JB02/JB03)
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。