※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
たこ焼台セット 15穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別・接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
2連式 13A
接続口径(Φmm)
13
注文コード
81777371
品番
152S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
EBM品番
3158420
種別
2連式 13A
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
345×266×H190
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3027
接続口径(Φmm)
13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。