152S【ワケあり】 たこ焼台セット 15穴 EBM(江部松商事) 81777380

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

たこ焼台セット 15穴

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
種別
2連式 13A
接続口径(Φmm)
13
注文コード
81777380
品番
152S【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,980¥23,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
EBM品番
3158420
種別
2連式 13A
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
345×266×H190
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3027
接続口径(Φmm)
13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする