MMZ-W601 GZ【ワケあり】 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 81777696

本体

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
81777696
品番
MMZ-W601 GZ【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,698¥2,998

独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。
ボトルキャップ(せん)は1パーツのシンプル構造でお手入れ簡単、さらにボトルまるごと食器洗い乾燥機OK。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
アイビーグリーン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.22
容量(L)
0.6
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.6×6.6×25.1
保温効力(℃)
(6時間)75以上、(1時間)89以上
保冷効力(℃)
(6時間)7以下
口径(Φcm)
4.4
エコマーク認定番号
10 146 005
注意
※ ・保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。
※・保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする