曜日別特売

スルトン キューブ食型 蓋付 12cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780898
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

材質:スチール・フッ素樹脂加工板厚:0.7mm

TGK品番
1-1106-1804
高さ(mm)
120
奥行(mm)
120
内寸幅(mm)
120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする