- 銅三角コーナー  特大 TKG 81782271

銅三角コーナー 特大

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81782271
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

ぬめり、悪臭、カビ防止の効果があります。

TGK品番
1-0796-1701
質量(kg)
0.38
高さ(mm)
130
寸法(長辺×短辺)(mm)
三角長辺200×三角短辺165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする