曜日別特売
- 18-8 ゴミ受け  特大132mm(18メッシュ) TKG 81782307

18-8 ゴミ受け 特大132mm(18メッシュ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81782307
品番
-
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

オールステンレスでさびに強く衛生的

TGK品番
1-0795-1904
材質
18-8ステンレス
直径(mm)
132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする