曜日別特売

灯油缶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
キャップ・ノズル:黒
注文コード
81790847
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
水、灯油用
キャップ・ノズル:黒
質量(g)
740
容量(L)
6
色(本体)
ベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする