matka
灯油缶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
キャップ・ノズル:赤
注文コード
81790908
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
水、灯油用
色
キャップ・ノズル:赤
質量(g)
740
容量(L)
6
色(本体)
ミリタリー