07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528

07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528
07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528
07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528
07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528
07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528
07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528
07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528
07-1191/NEO BRN/2XL JK-1191 フルメッシュジャケット シン コミネ 81795528

JK-1191 フルメッシュジャケット シン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色など50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
Neo Brown
注文コード
81795528
品番
07-1191/NEO BRN/2XL
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

JK-1191 フルメッシュジャケット シン
袖の二本ラインが特徴的なクラシックテイストのフルメッシュジャケット。胸と背中にはリフレクターを兼ねるロゴをプリントで配置。
MATERIALS
[ outshell]polyester[ lining] polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest

材質
[ outshell]polyester[ lining] polyester
色
Neo Brown
サイズ
2XL
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
112
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする