炙りマスター プチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81798424 品番KC-402WH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。

仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分) 質量(g)202 外形寸法(mm)100×70×H162 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)800〜1300 発熱量(kW[kcal/h])0.58(500) 火口径(Φmm)20
注意
※3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする