曜日別特売
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599

07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599
07-5961/SOL BK/M JK-5961 プロテクトウインタージャケット コミネ 81798599

JK-5961 プロテクトウインタージャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
81798599
品番
07-5961/SOL BK/M
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

JK-5961 プロテクトウインタージャケット
フード付きテキスタイルジャケット
着脱可能な保温ライナー付属
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
CE規格ハードプロテクター標準装備(肩 / SK-636, 肘 / SK-635)
EVA脊椎パッド
ハードタイプ胸部プロテクター標準装備(SK-689)
夜間被視認性を高めるリフレクター
アジャスター(上腕・前腕・腰)
着脱可能スウェットフード
コピー防止4Dラベル
別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
MATERIALS
[outshell]Polyester [liniing]Polyester(PU coating) [warm liner]Polyester
PROTECTOR
shoulder・elbow・back・chest(side:option)

材質
[outshell]Polyester [liniing]Polyester(PU coating) [warm liner]Polyester
Solid Black
サイズ
M
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
70.5
裾廻り(cm)
103
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:option)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする