曜日別特売
08-317/BK/M EK-317 12V WP ストレッチE-ミドルインナーウェアー コミネ 81801880

08-317/BK/M EK-317 12V WP ストレッチE-ミドルインナーウェアー コミネ 81801880
08-317/BK/M EK-317 12V WP ストレッチE-ミドルインナーウェアー コミネ 81801880
08-317/BK/M EK-317 12V WP ストレッチE-ミドルインナーウェアー コミネ 81801880
08-317/BK/M EK-317 12V WP ストレッチE-ミドルインナーウェアー コミネ 81801880
08-317/BK/M EK-317 12V WP ストレッチE-ミドルインナーウェアー コミネ 81801880

EK-317 12V WP ストレッチE-ミドルインナーウェアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
81801880
品番
08-317/BK/M
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

EK-317 12V WP ストレッチE-ミドルインナーウェアー
12V
3段階の温度調整機能
車載12Vバッテリーから給電
伸縮性抜群
電源接続ハーネス、ヒューズ(3A・7.5A・10A・15A)付き
MATERIALS
[outshell]polyester, TPU [lining]polyester

材質
[outshell]polyester, TPU [lining]polyester
色
Black
サイズ
M
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
73
最大消費電力(W)
約29
裾廻り(cm)
96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする