07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630

07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630
07-154/BK/5XLB JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット コミネ 81803630

JK-154 プロテクトデニムダブルジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ5XLB
色Black
内容量1着注文コード81803630品番07-154/BK/5XLB
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

デニムのダブルライダースジャケット。ストレッチの効いたデニム生地とライディング専用の立体パターンで見た目以上に動きやすい。フルプロテクション仕様にベンチレーションも備える高機能ライダースジャケット。

色
Black
サイズ
5XLB
胸囲(cm)
146
着丈(cm)
76.5
裾廻り(cm)
142
材質
[outshell]cotton・spandex [lining] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする