コミネ
JK-591 プロテクトスイングトップジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
色
Blue Camo
Blue Camo
Camouflage
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81805931
品番
07-591/BLU CAMO/M
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
MOTOFANGOブランド復活第一弾。高品質な刺繍ロゴの映えるコットンスイングトップに、コミネならではのプロテクション装備と機能性を備える一着。別売り電熱ライニングベスト(EK-101)を装備可能。
色
Blue Camo
サイズ
M
胸囲(cm)
115
着丈(cm)
62
裾廻り(cm)
80(112)cm(最大値)
材質
[outshell] polyester・cotton [lining(Black,Navy ,Dark Olive)] polyester・cotton
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります