07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747

07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747
07-152/SIL/2XL JK-152 プロテクトメッシュパーカ コミネ 81809747

JK-152 プロテクトメッシュパーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ2XL
内容量1着注文コード81809747品番07-152/SIL/2XL
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

シンプルで使いやすい軽量なフルメッシュパーカ。コーディネートしやすいカラーバリエーションを用意。胸部プロテクター標準装備。シンプルなデザインでコーディネートしやすい軽量なフルメッシュパーカ。肩・肘・脊椎に加え、胸部にもプロテクター標準装備するフルプロテクション仕様。・Extra size : 4XL・5XLB(Black・Black/Red・Silver color only)

サイズ
2XL
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
74
裾廻り(cm)
113
材質
[outshell] polyester [lining] polyester
色
Silver
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする