コミネ
JK-153 プロテクトデニムシングルジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
2XL
3XL
L
M
S
XL
色
Deep Indigo
Black
Deep Indigo
Washed Indigo
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81810980
品番
07-153/D.IDG/L
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フルプロテクション仕様にベンチレーションも備える高機能シングルライダース。ストレッチデニムとライディング専用の立体パターンで見た目以上に動きやすい。
色
Deep Indigo
サイズ
L
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
108
材質
[outshell]cotton・spandex [lining] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります