曜日別特売
07-183/SIL/XL JK-183 CE2 エニグマメッシュプロテクションベスト コミネ 81811330

07-183/SIL/XL JK-183 CE2 エニグマメッシュプロテクションベスト コミネ 81811330
07-183/SIL/XL JK-183 CE2 エニグマメッシュプロテクションベスト コミネ 81811330

JK-183 CE2 エニグマメッシュプロテクションベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズXL
色Silver
内容量1着注文コード81811330品番07-183/SIL/XL
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フルメッシュ仕様で通気性に優れたライディングベスト。CEレベル2のソフトインナープロテクターを胸部と背面に標準装備。アウターとしてはもちろん、インナーとしても使用可能。フードは取り外し可能。

色
Silver
サイズ
XL
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
106
プロテクター
chest・back
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする