コミネ
JK-183 CE2 エニグマメッシュプロテクションベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
2XL
S
M
L
XL
色
Black
Silver
Black
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81812495
品番
07-183/BK/L
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フルメッシュ仕様で通気性に優れたライディングベスト。CEレベル2のソフトインナープロテクターを胸部と背面に標準装備。アウターとしてはもちろん、インナーとしても使用可能。フードは取り外し可能。
色
Black
サイズ
L
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
100
プロテクター
chest・back
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります