曜日別特売
FH100P500-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 81816476

FH100P500-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 81816476
FH100P500-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 81816476

防振フットホルダ 防振パッド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法C(mm)51
許容荷重(N)1834~3678
1834~3678
8~32
36~88
70~156
117~249
204~413
484~981
634~1274
934~1884
1834~3674
2984~5974
3984~7884
4704~9424
10454~20934
14884~29794
9~33
19~48
20~47
20~50
30~53
38~86
38~91
44~98
64~137
99~208
104~218
110~223
132~274
160~320
190~395
270~531
370~742
380~770
500~1000
514~1044
600~1193
684~1376
714~1434
730~1470
860~1730
960~1930
1124~2250
1310~2630
1520~3050
1624~3254
1720~3440
1920~3850
2104~4224
2264~4537
2640~5280
3270~6550
3764~7544
5320~10660
6600~13210
7010~14040
11220~22460
12854~25724
24204~48434
内容量1個注文コード81816476品番FH100P500-25
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能
底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します
後付けで簡単に設置、振動対策が可能
ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています
[防振材の特長(型式別)]
防振プレート
・FH
B
:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。
「B
」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
防振パッド
・FH
P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。
・FH
D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。
・FH
M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。

質量(g)
1768
寸法H(mm)
32
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
51
材質
【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン
表面処理
【フットホルダ】塗装
適合サイズ
【ジャッキベース】Φ100
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
6
許容荷重
188~375 kgf
固有振動数(Hz)
33.6
許容荷重(N)
1834~3678
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象振動周波数(Hz)
【鉛直】67~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする