曜日別特売
FH075M050-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 81816510

FH075M050-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 81816510
FH075M050-25 防振フットホルダ 防振パッド ナベヤ 81816510

防振フットホルダ 防振パッドFH075M050-25

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
寸法C(mm)42
許容荷重(N)132~274
132~274
19~48
20~47
38~86
64~137
99~208
110~223
160~320
270~531
500~1000
730~1470
960~1930
1310~2630
1520~3050
5320~10660
7010~14040
8~32
9~33
20~50
30~53
36~88
38~91
44~98
70~156
104~218
117~249
190~395
204~413
370~742
380~770
484~981
514~1044
600~1193
634~1274
684~1376
714~1434
860~1730
934~1884
1124~2250
1624~3254
1720~3440
1834~3674
1834~3678
1920~3850
2104~4224
2264~4537
2640~5280
2984~5974
3270~6550
3764~7544
3984~7884
4704~9424
6600~13210
10454~20934
11220~22460
12854~25724
14884~29794
24204~48434
内容量1個注文コード81816510品番FH075M050-25
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ジャッキ(アジャスタ)付装置の振動対策が可能
底面に接着された防振パッド/プレートが外部からの振動や装置から発生する振動を減衰します
後付けで簡単に設置、振動対策が可能
ジャッキ(アジャスタ)の取り外しなどの作業が不要で、装置を持ち上げ、側面から挿入して設置できます
幅広い周波数、荷重領域に対応
さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています
[防振材の特長(型式別)]
防振プレート
・FH
B
:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。
「B
」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など
防振パッド
・FH
P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。
・FH
D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。
・FH
M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。

質量(g)
620
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
75
寸法C(mm)
42
材質
【フットホルダ】FC200【防振材FH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン
表面処理
【フットホルダ】塗装
適合サイズ
【ジャッキベース】Φ75
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
6
許容荷重
13.5~28 kgf
固有振動数(Hz)
11.6
許容荷重(N)
132~274
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象振動周波数(Hz)
【鉛直】23~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする