E616/K T字モール(黒)100m/R カーク産業 81817788

商品画像

T字モール(黒)100m/R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81817788
品番
E616/K
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
サイズ
巾18mm、溝巾3mm、溝深さ6mm
100m/R
m売りはしておりません。
用途
キャンピングカーなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする