0666/LB ホールディングテーブル(うす茶) カーク産業 81818400

商品画像

0666/LB ホールディングテーブル(うす茶) カーク産業 81818400
0666/LB ホールディングテーブル(うす茶) カーク産業 81818400

ホールディングテーブル(うす茶)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81818400
品番
0666/LB
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
サイズ
展開時:W815×D410×H655mm
収納時:W815×D410×H80mm
質量:5.65kg
用途
キャンピングカーなど

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする