- 出力(kW)
- 3.7
- 周波数(Hz)
- 50
- 電圧(V)
- 200
- 口径
- 80
- 極数
- 4
- シール
- ワンコイルダブルメカニカルシール (3.7kW以下) タンデムダブルメカニカルシール (5.5~15kW)
- 材料
- ケーシング FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 羽根車 FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 軸封 SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料
- 取扱液
- 汚水汚物・雑排水 (pH 5~9、遊離残留塩素濃度:10mg/L以下 塩素イオン濃度:200mg/L以下)
- 相
- 三相
- グリーン購入法
- 適合