曜日別特売

DKE型汚水汚物用水中ポンプ80DKE65.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は電圧・出力など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
200/220
出力(kW)
5.5
注文コード
81858528
品番
80DKE65.5
参考基準価格(税別)¥750,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
¥629,800

非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい
従来にない後退翼で高効率を実現
着脱装置付きでメンテナンスが容易

出力(kW)
5.5
周波数(Hz)
60
電圧(V)
200/220
口径
80
極数
4
シール
ワンコイルダブルメカニカルシール (3.7kW以下) タンデムダブルメカニカルシール (5.5~15kW)
材料
ケーシング FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 羽根車 FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 軸封 SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料
取扱液
汚水汚物・雑排水 (pH 5~9、遊離残留塩素濃度:10mg/L以下 塩素イオン濃度:200mg/L以下)
相
三相
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする